Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Disco de lã compacta prensada

Disco abrasivo lã compacta prensada para ângulos
DISCO VELO COMPACTADO D150X3MM G.FINO

Art. 0585915163

EAN 4050642521094

Entre na sua conta para ver preços
Disco de lã compacta prensada

Art. 0585915163
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
Para utilização direta em ângulo de velocidade controlável e em lixadoras de juntas de ângulo; proporciona, a uma rugosidade definida, um acabamento uniforme sem danificar a superfície.
  • Elevada taxa de remoção com a menor rugosidade

  • Qualidade constante da superfície

  • Obtenção rápida de superfícies de alta qualidade sem alterar a geometria da peça de trabalho

  • Alcance da menor rugosidade numa única operação, como: Ra 14.301, que se torna 0,02

  • Resiste à obstrução

  • Longa vida útil e trabalho confortável
Aviso

A qualidade da superfície é uma expressão da rugosidade (valor Ra).

Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Azul/verde/amarelo para aço, aço inox e metais não ferrosos



Ideal para remover cordões de soldadura e uniformizar o acabamento de polimento na área de soldadura de ângulo.



Áreas de aplicação para níveis de maior dureza


  • Remover rebarbas de alumínio

  • Rebarbar componentes perfurados

  • Arredondar extremidades afiadas e componentes perfurados

  • Limpeza de contactos em metal

  • Remover colas, resinas sintéticas e colas compostas derramadas ou excessivas

  • Remover ferrugem e corrosão


Áreas de aplicação para níveis de menor dureza


  • Criar uma superfície decorativa em aço inox

  • Uniformizar superfícies após a remoção de cordões de soldadura

  • Preparar superfícies em titânio e em aço inox antes do polimento

  • Preparar metais não ferrosos antes do revestimento

  • Etapa de pré-lixamento final

  • Dissipar erros das superfícies

Diâmetro (Ø)

150 mm

Furação

25,4 mm

Espessura

3 mm

Dureza

7 (dureza média)

Design

Fino

Tipo de grão

Fino

Velocidade mín./máx. de rotação

4000-6000 rpm

Adequado para

Afiadora de soldadura em ângulo, Afiadora angular

Funções de desempenho
Propriedade Dureza
10 8 7 6 5
Dureza ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫
Remoção de material ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫
Acabamento ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫
Baixa rugosidade da superfície ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫