Disco de lã compacta prensada
Disco abrasivo lã compacta prensada para ângulos
DISCO VELO COMPACTADO D150X3MM G.MEDIO
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
Para utilização direta em ângulo de velocidade controlável e em lixadoras de juntas de ângulo; proporciona, a uma rugosidade definida, um acabamento uniforme sem danificar a superfície.
- Elevada taxa de remoção com a menor rugosidade
- Qualidade constante da superfície
- Obtenção rápida de superfícies de alta qualidade sem alterar a geometria da peça de trabalho
- Alcance da menor rugosidade numa única operação, como: Ra 14.301, que se torna 0,02
- Resiste à obstrução
- Longa vida útil e trabalho confortável
Aviso
A qualidade da superfície é uma expressão da rugosidade (valor Ra).
Área de aplicação
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Azul/verde/amarelo para aço, aço inox e metais não ferrosos
Ideal para remover cordões de soldadura e uniformizar o acabamento de polimento na área de soldadura de ângulo.
Áreas de aplicação para níveis de maior dureza
- Remover rebarbas de alumínio
- Rebarbar componentes perfurados
- Arredondar extremidades afiadas e componentes perfurados
- Limpeza de contactos em metal
- Remover colas, resinas sintéticas e colas compostas derramadas ou excessivas
- Remover ferrugem e corrosão
Áreas de aplicação para níveis de menor dureza
- Criar uma superfície decorativa em aço inox
- Uniformizar superfícies após a remoção de cordões de soldadura
- Preparar superfícies em titânio e em aço inox antes do polimento
- Preparar metais não ferrosos antes do revestimento
- Etapa de pré-lixamento final
- Dissipar erros das superfícies
Diâmetro (Ø) | 150 mm |
Furação | 25,4 mm |
Espessura | 3 mm |
Dureza | 8 (duro) |
Design | Médio |
Tipo de grão | Médio |
Velocidade mín./máx. de rotação | 4000-6000 rpm |
Adequado para | Afiadora de soldadura em ângulo, Afiadora angular |
| Funções de desempenho | |||||
| Propriedade | Dureza | ||||
| 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| Dureza | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫ |
| Remoção de material | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫ |
| Acabamento | ⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |
| Baixa rugosidade da superfície | ⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |