Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Disco de rebarbar alto desbaste Speed Para aço e aço inox

Disco de rebarbar Speed para aço/aço inox
DISCO SPEED ALTO DESBASTE D.125MM
ZEBRA

Art. 0664181256
EAN 4045727709382

Entre na sua conta para ver preços
Disco de rebarbar alto desbaste Speed Para aço e aço inox

Art. 0664181256
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
Disco de rebarbar de alto esempenho reforçado com fibra e ligação de resina, com uma taxa de remoção de material particularmente elevada e rápida

Composição especial multicamadas


  • Camada preta de grão fino (camada de suporte de retificação ativa)

  • Camada vermelha de grão grosso (camada de retificação ativa com grão abrasivo especialmente revestido)

  • Tecido intermédio de lã especial

  • Maior segurança durante a retificação, sem desgaste do disco

  • Excelente amortecimento de vibrações

  • O acabamento de desbaste pode ser influenciado alterando o ângulo da mesma


Retificação a frio



Tolerância mínima dimensional e de desequilíbrio



Sem ferro, cloro e enxofre (≤ 0,1 %)

Aviso
  • Armazenamento: seco, à temperatura ambiente de 20 °C

  • Trabalhe apenas com vestuário de proteção adequado

  • Utilize apenas discos não danificados

  • Garanta uma pressão de contacto adequada

  • Para obter mais informações, consulte o folheto informativo


Preste atenção ao ângulo de contacto correto do disco de rebarbar


Um ângulo de contacto demasiado superficial provoca a quebra do disco na área periférica.

Em conformidade com os mais rigorosos requisitos de segurança da norma europeia EN 12413 e homologação OSA (Organização para a segurança de abrasivos)

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Igualmente adequado para rebarbar aço e aço inox

  • Lixar extremidades e superfícies

  • Revestir e alisar

  • Rebarbar e tratar cordões de soldadura, especialmente cordões de soldadura duros

Diâmetro x espessura

125 x 6,0 mm

Furação

22,23 mm

Design

Curvo

Velocidade máx. de rotação

12250 rpm

Material a ser tratado

Aço inox
Aço

Versatilidade (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Velocidade de remoção (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Desempenho de remoção (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Rebarbadora angular a bateria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

REBARBADORA AWS 18-125-P COMPACT

MASTER M-CUBE
Rebarbadora angular a bateria, compacta, potente e sem escovas para trabalhos médios de desbaste e corte
x 1 Un.
Rebarbadora angular EWS 17-125-EQ POWER

REBARBADORA EWS 17-125 EQ POWER

MASTER
Rebarbadora angular potente de 1700 W com bom manuseamento, remoção rápida de material e máxima produtividade. Ideal para trabalho pesado de desbaste e corte
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
Óculos de proteção CEPHEUS®

OCULOS PROTECCAO CEPHEUS CLAROS

CEPHEUS
Óculos de proteção leves e de adaptação fácil