Disco de lixa de lamelas Flexi-Disc
DISCOS LAMELAS FLEXIVEL D.50MM G.120
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
∅ 50 e 75 mm:
- Minidiscos de lixa de lamelas flexíveis com fixação de mudança rápida para utilização em rebarbadoras (angulares) pneumáticas, veios flexíveis
- Os discos com ∅ 75 mm também podem ser utilizados em rebarbadoras angulares elétricas ou pneumáticas juntamente com um suporte M14
∅ 115 mm:
Discos de lixa de lamelas flexíveis com fixação de 22,23 mm para rebarbadoras angulares pneumáticas ou elétricas
Modelo:
- ∅ de 50 e 75 mm com placa de plástico robusta e fixação de mudança rápida
- ∅ de 115 mm com placa de fibra de vidro multicamada e furo de 22,23 mm
- Tecido em algodão robusto e flexível com elevado nível de resistência a rasgões
Vantagens adicionais do disco Flexi-Disc em comparação com os discos de fibra:
- Sem obstruções nem manchas
- Lixagem a frio, descoloração mínima, especialmente ao utilizar Flexi-Discs
- Versátil, para uma vasta gama de aplicações
- Obtenção de superfícies consideravelmente mais finas com o mesmo grão
- Maior resistência a rasgões quando se lixam cantos e extremidades
- Maior desempenho de abrasão
Fichas Técnicas(X)
- Semelhante ao minidisco, mas concebido especialmente para superfícies côncavas/curvas e para acabamentos, transição e retificação de perfis.
- Materiais a processar: Concebido especialmente para aços inox, ligas de crómio e níquel, aços com e sem ligas, aço estrutural, aço para ferramentas, metais não ferrosos, metal fundido, plásticos duros e madeira.
Diâmetro (Ø) | 50 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Sistema 3M Roloc |
Tipo de grão | 120 |
Design | Plano |
Material do suporte do disco | Plástico |
Velocidade máx. de rotação | 30000 rpm |
Material do abrasivo | Corindo de zircónio |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!