Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Disco de lixa de lamelas OSF® (Acabamento de um passo)

Disco de lixa de lamelas OSF
DISCO DE LIXA DE LAMELAS OSF D.115MM
ZEBRA

Art. 0585580318
EAN 4050642412057

Entre na sua conta para ver preços
Disco de lixa de lamelas OSF® (Acabamento de um passo)

Art. 0585580318
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
O tubo profissional é ideal para remover cordões de soldadura e retocar acabamentos numa única etapa de trabalho. Para utilização direta em retificadoras de junção angular e de velocidade controlável, proporciona uma combinação de remoção rápida de material e qualidade de superfície perfeita na área de tubos.

3 em 1


  • 1. Retificação de cordões de soldadura

  • 2. Uniformização

  • 3. Retificação de acabamento


  • Sem ferro, cloro nem enxofre (≤ 0,1%)

  • Lã abrasiva de nylon fabricada com material de "tratamento de superfícies"

  • Óxido de alumínio com pano abrasivo de tamanho superior

  • Disco em fibra de vidro resistente

  • Enorme poupança de tempo (redução extrema de passos de trabalho)

  • Retificação de cordões de soldadura e acabamento num só passo

  • Valor Ra constante e reduzido (qualidade elevada de superfície)

  • Não altera a forma durante o desbaste

  • Lixamento mais fresco (baixa temperatura de funcionamento)

  • Sem obstruções

  • Não são necessários pratos auxiliares adicionais
Aviso

A qualidade da superfície é uma expressão da rugosidade (valor Ra)

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro (Ø)

115 mm

Furação

22,23 mm

Tipo de grão

Médio

Design

Côncavo

Material do suporte do disco

Tecido de vidro

Velocidade máx. de rotação

13300 rpm

Velocidade mín./máx. de rotação recomendada

2700-3700 rpm

Velocidade máx. de rotação recomendada

3700 rpm

Material do abrasivo

Óxido de alumínio

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Rebarbadora angular EWS 14-125 INOX

REBARBADORA ANGULAR

MASTER
Rebarbadora angular de 1400 W prática para trabalhos de retificação e desbaste em aço inoxidável.