Disco de lixa de lamelas Alta densidade para aço (prato em fibra de vidro)
Disco de lixa de lamelas, corindo, HD, Red Line
D LAM HD CON RED LINE INOX D.115MM G.80
REDSTRIPE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Vida útil até 20% mais longa possível
Em comparação com o disco de lamelas convencional com lamelas de alumínio
Graças ao aumento da quantidade de lamelas.
Excelente capacidade de desbaste com uma vida útil mais longa
Elevada resistência à rutura
Em conformidade com os requisitos de segurança máxima dispostos na norma europeia EN 12413
Lamelas de óxido de alumínio
Prato em fibra de vidro
*Calcinado: a calcinação é um processo especial que consiste em "aquecer" os grãos abrasivos a várias temperaturas e períodos.
O resultado é um grão altamente friável – o que significa a facilidade de fratura para expor continuamente novas arestas de corte para uma remoção rápida do material.
- EN 12413
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro (Ø) | 115 mm |
Furação | 22,23 mm |
Tipo de grão | 80 |
Design | Côncavo |
Material do suporte do disco | Tecido de vidro |
Velocidade máx. de rotação | 13300 rpm |
Material do abrasivo | Óxido de alumínio (corindo) |