Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Disco de lixa de lamelas de lã

Discos de lixa de lamelas de lã
DISCO NYLON LAMELADO 115 MM 80

Art. 0585311510
EAN 4048539282043

Entre na sua conta para ver preços
Disco de lixa de lamelas de lã

Art. 0585311510
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
Para utilização direta em rebarbadoras angulares. Para limpeza e polimento de aços sem liga e de alta liga, alumínio e metais não ferrosos.
  • Não contém ferro, cloro e enxofre (≤ 0,1%)

  • Lã abrasiva de nylon extrarreforçada com transportador de tecido costurado

  • Disco de transportador em fibra de vidro robusto

  • Vida útil longa, graças à disposição das lamelas

  • Design compacto para uma retificação intensiva

  • Sem alterações na forma durante a retificação

  • Sem obstrução

  • Retificação mais frio (baixa temperatura de trabalho)

  • Sem necessitar de prato de suporte adicional
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Utilizado para rebarbar superfícies e extremidades, revestir e alisar, rebarbar e maquinar cordões de soldadura.


Para limpeza e polimento de aços sem liga e de alta liga, alumínio e metais não ferrosos.


Remoção de películas de óxido e de pinturas de têmpera após a solda e após o corte de plasma de chapas de aço inox.


Remover defeitos de superfícies (pequenos arranhões).


Para preparar superfícies para a pintura, para remover tinta e ferrugem.

Diâmetro (Ø)

115 mm

Furação

22.23 mm

Cor

Castanho

Design

Grosseiro

Tipo de grão

100

Velocidade máx. de rotação

13300 rpm