Disco de lixa de lamelas de lã
Discos de lixa de lamelas de lã
DISCO NYLON LAMELADO 125MM 80
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
Para utilização direta em rebarbadoras angulares. Para limpeza e polimento de aços sem liga e de alta liga, alumínio e metais não ferrosos.
- Não contém ferro, cloro e enxofre (≤ 0,1%)
- Lã abrasiva de nylon extrarreforçada com transportador de tecido costurado
- Disco de transportador em fibra de vidro robusto
- Vida útil longa, graças à disposição das lamelas
- Design compacto para uma retificação intensiva
- Sem alterações na forma durante a retificação
- Sem obstrução
- Retificação mais frio (baixa temperatura de trabalho)
- Sem necessitar de prato de suporte adicional
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Utilizado para rebarbar superfícies e extremidades, revestir e alisar, rebarbar e maquinar cordões de soldadura.
Para limpeza e polimento de aços sem liga e de alta liga, alumínio e metais não ferrosos.
Remoção de películas de óxido e de pinturas de têmpera após a solda e após o corte de plasma de chapas de aço inox.
Remover defeitos de superfícies (pequenos arranhões).
Para preparar superfícies para a pintura, para remover tinta e ferrugem.
Diâmetro (Ø) | 125 mm |
Furação | 22.23 mm |
Cor | Castanho |
Design | Grosseiro |
Tipo de grão | 100 |
Velocidade máx. de rotação | 12200 rpm |