Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Disco de lixa de lamelas p/ ST/aço inox

DISCO LAMELAS LONGLIFE D.125MM G.40

Art. 0578480524

EAN 4047376130968

Entre na sua conta para ver preços
Disco de lixa de lamelas p/ ST/aço inox

Art. 0578480524

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

With patented segment shape and arrangement. Extremely long service life coupled with very high stock removal rate. Specially suitable for grinding edges.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro (Ø)

125 mm

Furação

22,23 mm

Tipo de grão

40

Design

Plano

Material do suporte do disco

Tecido de vidro

Velocidade máx. de rotação

12250 rpm

Velocidade máx. de rotação recomendada

7500 rpm

Material do abrasivo

Corindo de zircónio

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Rebarbadora angular EWS 14-125 INOX

REBARBADORA ANGULAR

Rebarbadora angular de 1400 W prática para trabalhos de retificação e desbaste em aço inoxidável
x 1 Un.
Óculos de proteção CEPHEUS®

OCULOS PROTECCAO CEPHEUS CLAROS

Óculos de proteção leves e de adaptação fácil