Disco de lixa de lamelas para aço inox
Disco lixa lamelas p/ aço inox
DISCO LAMELAS WURTH PLANO D.115MM G.40
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para retificação manual com retificadoras angulares elétricas ou pneumáticas
Velocidade circunferencial máx. 80 m/s
Sem ferro, cloro e enxofre (≤≤ 0,1%)
Tecido misto robusto de poliéster e algodão
Disco de apoio em fibra de vidro
Pano abrasivo (zircónio-alumina)
- Longa vida útil
- Taxa elevada de remoção de material
- Autoafiável
Durante o trabalho, utilizar vestuário de proteção adequado, como óculos de proteção, luvas, calçado de proteção e máscara antipó. Utilizar sempre um capuz de proteção adequado ao efetuar trabalhos de retificação. A utilização de discos danificados aumenta o risco de acidentes. Trabalhar apenas com discos que não estejam danificados. Não deve ser excedida a velocidade circunferencial permitida.
Armazenamento correto do disco
Seco, à temperatura ambiente de +20 °C
Em conformidade com os mais rigorosos requisitos de segurança da norma europeia EN 13743 e da OSA (Organização para a segurança das ferramentas abrasivas)
Fichas Técnicas(X)
- Utilizado para lixar arestas e superfícies, revestir e suavizar, para rebarbar e para maquinar cordões de soldadura.
- Chapas de aço inox, aços especiais sem liga, liga de aço e aços de alta liga, aços à prova de ácido e oxidação, aços de crómio-níquel
Diâmetro (Ø) | 115 mm |
Furação | 22,23 mm |
Tipo de grão | 40 |
Design | Plano |
Material do suporte do disco | Tecido de vidro |
Velocidade máx. de rotação | 13300 rpm |
Material do abrasivo | Corindo de zircónio |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!