Disco de lixa para madeira Useit® Superpad
Disco de lixa para madeira Useit Superpad
DISCO LIXA SUPERPAD D.225MM G.220
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
O pó de desbaste é aspirado por completo de toda a superfície
- Sem obstruções, elevado desempenho de desbaste, vida útil longa, acabamento uniforme
- Operação sem pó nem sombras
Permite poupar tempo e dinheiro
Tempo de desbaste reduzido e trabalho eficaz com desempenho de desbaste até quatro vezes superior ao dos produtos abrasivos perfurados convencionais
Sem obstrução do disco de lixa
Em contraste com os abrasivos perfurados convencionais, o padrão de orifícios do Würth Useit Superpad Wood foi otimizado para o material e a quantidade de pó produzida
O diâmetro do disco de 225 mm é especialmente ideal para lixar placas de gesso cartonado às quais foi aplicada massa de enchimento na construção a seco (adequado para a lixadeira "Giraffe" de corpo comprido).
Fichas Técnicas(X)
O Würth Superpad para madeira é universalmente adequado para uso com qualquer placa de desbaste (independentemente dos orifícios), com ou sem extração de pó.
Forma | Anilha |
Diâmetro (Ø) | 225 mm |
Tipo de grão | 220 |
Padrão de orifícios | Múltiplas perfurações |
Sistema de aderência | Auto-aderente |
Material do abrasivo | Óxido de alumínio |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!