Disco de lixa seca para viaturas Arizona® Perfect
Disco lixa, Arizona Perfect
DISCO LIXA ARIZ.PERFECT S/F D.150MM G220
ARIZONA PERFECT
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Remoção elevada de material até 20 % e vida útil mais longa em cerca de 90 %
Tempo curto a lixar e trabalho eficiente
- Adapta-se a todos os pratos aderentes disponíveis no mercado
Fichas Técnicas(X)
Grão P40-P120
Lixar primários de fábrica de peças novas (tintas KTL), desbaste de tintas velhas, retificação de danos provocados por pedras e ferrugem, lixar a tinta de áreas deformadas, pré-lixar massas de poliéster e pastas de enchimento finas, nivelamento de extremidades de pasta de enchimento.
Grão P100-P600
Lixagem inicial de tinta antiga durante a transição para tinta nova, acabamento de tintas de camada superior, lixagem de tintas normais, tintas acrílicas termoplásticas, vernizes transparentes, pinturas aquosas, películas grossas, primário, pastas de enchimento de resina sintética e nitro, pasta de enchimento de spray, primários de enchimento MS e de 2 componentes e primários de reação.
Forma | Anilha |
Diâmetro (Ø) | 150 mm |
Tipo de grão | 220 |
Padrão de orifícios | Ungelocht |
Sistema de aderência | Auto-aderente |
Material do abrasivo | Óxido de alumínio |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!