Disco de lixa seca para viaturas red perfect®
Disco de lixa, pad 21 orif red perfect
D. LIXA RED PERFECT 21F. D.150MM G.80
RED PERFECT
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Sem quebra nem fragilização do disco junto das extremidades e dos orifícios de extração
Graças à película de plástico extremamente resistente a rutura
Tempos de lixamento mais rápidos e operação eficaz com resultados muito positivos
- Padrão de 21 orifícios para a aspiração total do pó de lixamento
- Adequado para todos os pratos aderentes disponíveis no mercado
Taxa de remoção de materiais extremamente alta e vida útil longa
- Graças à dispersão extremamente vasta, em conjunto com o revestimento de estearato
Fichas Técnicas(X)
Grãos P 80-P 120
Lixar primários de fábrica de peças novas (tintas KTL), desbaste de tintas velhas, retificação de danos provocados por pedras e ferrugem, lixar a tinta de áreas deformadas, pré-lixar massas de poliéster e massas de enchimento finas, nivelamento de extremidades de massa de enchimento.
Grãos P 100-P 500
Desbaste inicial de tinta velha para a transição da pintura nova, despolimento de tintas de acabamento, desbaste de tintas simples, tintas acrílicas termoplásticas, lacas transparentes, tintas aquosas, películas espessas, primários, massas de enchimento à base de resina sintética e nitrilo, massas de enchimento em spray, primários de 2 componentes e enchimento MS e primários reativos.
Grãos P 600-P 3000
Remover sujidade e falhas, efeito casca de laranja, pó incrustado e escorrimentos de tinta em verniz transparente.
Forma | Anilha |
Diâmetro (Ø) | 150 mm |
Tipo de grão | P80 |
Padrão de orifícios | Múltiplas perfurações |
Sistema de aderência | Auto-aderente |
Material do abrasivo | Óxido de alumínio |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!