Disco de lixa serrilhada Longlife
Disco lixa ser. Longlife, aço/inox, junção angular
DISCO LAMELAS FLEXIVEL M14 D.125 G.40
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Funcionamento seguro e confortável
A placa pendente muito elevada permite que o disco se adapte perfeitamente à peça de trabalho. Baixo ruído, vibrações e risco de ferimentos.
Vida útil extremamente longa, elevada capacidade de remoção de material com aquecimento de material limitado e rugosidade de superfície muito fina
O grão abrasivo cerâmico com revestimento especial tem uma vida útil até quatro vezes mais longa.
Lamelas abrasivas altamente flexíveis, montagem do risco rápida e fácil
Prato reduzido com montagem direta M14, sem placa de apoio a interferir.
Fichas Técnicas(X)
Utilizado para lixar extremidades e superfícies, revestir e suavizar, rebarbar e processar cordões de soldadura. Ideal para maquinar aço, fundição de aço, ligas de aço e aços temperados, aços para ferramentas e aço inox.
Diâmetro (Ø) | 125 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta | M14 |
Tipo de grão | 40 |
Design | Plano |
Material do suporte do disco | Plástico |
Velocidade máx. de rotação | 12250 rpm |
Velocidade mín./máx. de rotação recomendada | 7500-10000 rpm |
Velocidade máx. de rotação recomendada | 10000 rpm |
Material do abrasivo | Grão cerâmico |