Disco transparente ranhurado
Disco de lixa transparente
DISCO LAMELAS SECCIONADO D.125MM G.40
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Vista clara da peça de trabalho a ser processada
- Evita retificação excessiva não desejada.
- Redução de defeitos de processamento.
Melhor qualidade da superfície como resultado de um trabalho mais direcionado
Retificação a frio devido ao efeito da ventoinha
A redução da temperatura da superfície evita a coloração azul indesejada da peça de trabalho.
Orientação boa e estável
Apenas para retificação de madeira e plásticos, o disco tem de ser limpo ao retificar uma ferramenta de ferro afiada.
Fichas Técnicas(X)
Aços de construção geral
- Preparação de cordões de soldadura e pós-processamento
- Remoção de ferrugem
- Remoção de escória (em pequenas quantidades)
- Retificação de peças em ferro forjado (grelhas, grades, corrimãos)
- Remoção de excesso de zinco em cordões de soldadura antes do revestimento de plástico
Processamento de aço inox
- Construção de condutas, depósitos e recipientes
- Construção de aparelhos (indústria química)
- Construção de fábricas, por exemplo, produção de cerveja e indústria alimentar
- Construção de barcos
Processamento de alumínio (todos os metais não ferrosos)
- Veículos especiais, como veículos de silo, ambulâncias, viaturas de combate a incêndios, etc.
- Construção naval
- Construção de aeronaves
Maquinaria agrícola
Afiação de lâminas (cortadores de relva, ceifeiras de barra de corte alternativa)
Construção de carroçarias
- Reparação de viaturas acidentadas: Tintas e compostos de enchimento, cordões de soldadura MIG
- Construção de veículos especiais (acessórios para camiões, manutenção, peças de desgaste para transportadores de materiais a granel)
Processamento de madeira e FRP
Superfícies precisas ou correções de extremidades.
Diâmetro (Ø) | 125 mm |
Furação | 22,23 mm |
Tipo de grão | 40 |
Design | Côncavo |
Material do suporte do disco | Tecido de vidro |
Velocidade máx. de rotação | 12250 rpm |
Velocidade máx. de rotação recomendada | 7500 rpm |
Material do abrasivo | Corindo de zircónio |