Disco de rebarbar aço W Line
DISCO REBARBAR ACO WURTH D.180MM
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fichas Técnicas(X)
Certificados/Documentos(X)
Rebarbar pontas, soldaduras e superfícies em aço.
Diâmetro x espessura | 180 x 6,8 mm |
Furo | 22,2 mm |
Versão | Curvo |
Velocidade máx. de rotação | 8500 rpm |
Material a ser tratado | Aço |
Velocidade circunferencial máx. | 80 m/s |