Disco de rebarbar Würth Line
Disco de rebarbar aço W Line
DISCO REBARBAR ACO WURTH D.230MM
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Disco de rebarbar Aço
- Discos de rebarbar standard com ligação de resinas e reforçados com matérias fibrosas
- Homologação OSA
- Cumprem as mais elevadas exigências de segurança da norma europeia EN 12413
- Elevada segurança à rutura devido às telas utilizadas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Rebarbar pontas, soldaduras e superfícies em aço.
Diâmetro x espessura | 230 x 6,8 mm |
Furação | 22,2 mm |
Design | Curvo |
Velocidade máx. de rotação | 6650 rpm |
Material a ser tratado | Aço |
Velocidade circunferencial máx. | 80 m/s |