Disco de velo
Disco de lã com fixação autoaderente
DISCO LIXA HOKLP VELO D.125MM G.180
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Impregnação dupla
Vida útil extremamente longa em comparação com discos de velo comuns.
Velocidade de rotação recomendada:
1000 rpm a 4000 rpm
A altas velocidades, um grão grosso funciona como um grão mais fino e, a velocidades baixas, um grão fino funciona como um grão mais grosso. Utilizar ferramentas com uma baixa pressão de contacto; pressões de contacto mais altas provocam um desgaste prematuro. Se a remoção de aparas for insuficiente, não aumente a pressão de contacto, mas utilize um grão mais grosso.
Fichas Técnicas(X)
Uniformizar, lustrar, polir e igualar chapas de metal pré-lixadas. Obter superfícies eficazes, limpar revestimentos de óxido e remover pinturas de têmpera.
Materiais a processar:
Aço forjado, ferro fundido maleável, ferro fundido cinzento, aço carbono, aço de embutidura profunda, tiras de aço, zinco moldado por injeção, metais não ferrosos, Cr-Ni e outros aços inox, bem como madeira.
Diâmetro (Ø) | 125 mm |
Design | Médio |
Cor | Amarelo |
Sistema de aderência | Auto-aderente |
Tipo de grão | P180 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!