Disco diamantado de corte e desbaste
Disco diamantado de corte e desbaste Cerâmica dura
DISCO D. CORTE E DESBASTE 125 M14
Art. 9501021350
EAN 4068362000447
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
Disco diamantado para corte e desbaste de cerâmicas duras e Dekton.
- Grande poder de corte e desbaste graças à alta qualidade do diamante
- Permite realizar chanfros a 45 graus
- Diamantado nos dois lados
- Furo M14 para uma melhor transmissão de força e poder de corte sem vibrações
Aviso
- Velocidade ideal de trabalho=número de r.p.m. máx. indicadas no disco
- O avanço de corte só deve ser feito com o peso da máquina, sem exercer qualquer pressão
- Montar sempre o disco de forma a que o sentido de rotação indicado pela seta corresponda ao mesmo que o da máquina.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro (Ø) | 125 mm |
Espessura do segmento | 1,6 mm |
Número de segmentos | 1 UNID |
Velocidade máx. de rotação | 12000 rpm |
Velocidade circunferencial máx. | 80 m/s |