Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Disco de fibra vulcanizada de grão cerâmico abrasivo Longlife & Speed

Disco de fibra vulcanizada, grão cerâmico, Longlife/Speed
DISCO FIBRA VUL. CUBITRON D.115 G.80
ZEBRA

Art. 0580711580
EAN 4050642928343
Entre na sua conta para ver preços
Disco de fibra vulcanizada de grão cerâmico abrasivo Longlife & Speed

Art. 0580711580

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Azul/verde para aço e aço inox (aço inox profissional).

Menor rugosidade e acabamento de superfícies perfeito graças ao grão abrasivo uniforme de formato preciso



Taxa de remoção extremamente alta com lixamento a frio


Graças ao grão abrasivo de alto desempenho e à camada de cobertura abrasiva ativa



Necessita de uma pressão mínima de contacto


Por causa do grão abrasivo de alto desempenho



Longa durabilidade


Graças ao grão abrasivo uniforme de formato preciso e disposto verticalmente



Sem ferro, cloro nem enxofre (< = 0,1%)

Aviso

Grão Cubitron® II de formato preciso e totalmente uniforme não corresponde a nenhuma das várias normais globais em termos de grãos (por ex. FEPA). Por este motivo, o tamanho do grão é apresentado com um sinal + e empiricamente atribuído a séries conhecidas de grãos (por ex. 36+).


3M® e Cubitron® são nomes de marcas da 3M Company

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Utilizado para lixar arestas e superfícies, revestir e suavizar, rebarbar e maquinar cordões de soldadura


Para utilização em retificadoras angulares elétricas ou pneumáticas com regulação manual e velocidade máxima até 80 m/s em conjunto com um prato auxiliar


Materiais a processar: Aço inox, aço resistente a ferrugem, calor e ácidos (alta liga), aço e alumínio

Diâmetro (Ø)

115 mm

Diâmetro do furo

22,23 mm

Tipo de grão

80+

Velocidade máx. de rotação

13200 rpm

Velocidade de rotação recomendada

7500 rpm

Material de apoio

Fibra vulcanizada

Material do abrasivo

Grão mineral cerâmico 3M Cubitron II

Base aderente

Resina totalmente sintética

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Prato auxiliar com ranhuras de arrefecimento Para discos de fibra vulcanizada

PRATO P/ D. LIXA FIBRA VULCANIZADA D.125

Longa vida útil e excelentes resultados de trabalho.
x 1 Un.
Rebarbadora angular EWS 14-125 INOX

REBARBADORA ANGULAR

MASTER
Rebarbadora angular de 1400 W prática para trabalhos de retificação e desbaste em aço inoxidável.
x 1 Un.
Óculos de proteção CEPHEUS®

OCULOS PROTECCAO CEPHEUS CLAROS

CEPHEUS
Óculos de proteção leves e de adaptação fácil
x 1 Un.

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica