Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Disco segmentado de corindo de zircónio Top Line Top Line

Disco de lixa de lamelas corindo de zircónio Top Line
DISCOS LAMELAS ZEBRA CONC. D.115MM G.120

Art. 0578311512

EAN 4011231480338

Entre na sua conta para ver preços
Disco segmentado de corindo de zircónio Top Line Top Line

Art. 0578311512
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
Disco de fibra de vidro multicamadas
  • Alto desempenho de corte

  • Gama de aplicações extremamente abrangente

  • Acabamento de desbaste uniforme até o disco ficar gasto

  • Elevada flexibilidade e funcionamento suave

  • Desbaste com vibração reduzida

  • Nível de ruído reduzido

  • Tratamento de material sem prato auxiliar

  • Autoafiamento das lamelas, evita obstruções
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Concebido especialmente para aços inox, ligas de crómio e níquel, aços com e sem ligas, aço estrutural, aço para ferramentas, metais não ferrosos, metal fundido, plásticos duros e madeira. Polimento de superfícies, processamento de cordões de soldadura, remoção de vernizes e tintas, afiação de ferramentas, retificação e alisamento, rebarbagem e usinagem de cantos, remoção de ferrugem.

Diâmetro (Ø)

115 mm

Furação

22,2 mm

Tipo de grão

120

Design

Côncavo

Velocidade máx. de rotação

13300 rpm