Disco segmentado zircónio-alumina Top Line Top Line
Disco de lixa de lamelas zircão e corindo Top Line
DISCOS LAMELAS ZEBRA CONC. D.125MM G.60
ZEBRA
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Disco de fibra de vidro multicamadas
- Alto desempenho de corte
- Gama de aplicações extremamente abrangente
- Acabamento de desbaste uniforme até o disco ficar gasto
- Elevada flexibilidade e funcionamento suave
- Desbaste com vibração reduzida
- Níveis de ruído baixos
- Maquinagem sem prato auxiliar
- Autoafiamento das lamelas, evita obstruções
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Concebido especialmente para aços inox, ligas de crómio e níquel, aços com e sem ligas, aço de construção, aço para ferramentas, metais não ferrosos, metal fundido, plásticos duros e madeira. Polimento de superfícies, processamento de cordões de soldadura, remoção de vernizes e tintas, afiação de ferramentas, retificação e alisamento, rebarbagem e usinagem de cantos, remoção de ferrugem.
Diâmetro (Ø) | 125 mm |
Furação | 22,2 mm |
Tipo de grão | 60 |
Design | Côncavo |
Velocidade máx. de rotação | 12200 rpm |