Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Disco segmentado zircónio-alumina Top Line Top Line

Disco de lixa de lamelas zircão e corindo Top Line
DISCOS LAMELAS ZEBRA CONC. D.115MM G.80
ZEBRA

Art. 0578311580
EAN 4011231480437

Entre na sua conta para ver preços
Disco segmentado zircónio-alumina Top Line Top Line

Art. 0578311580
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
Disco de fibra de vidro multicamadas
  • Alto desempenho de corte

  • Gama de aplicações extremamente abrangente

  • Acabamento de desbaste uniforme até o disco ficar gasto

  • Elevada flexibilidade e funcionamento suave

  • Desbaste com vibração reduzida

  • Níveis de ruído baixos

  • Maquinagem sem prato auxiliar

  • Autoafiamento das lamelas, evita obstruções
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Concebido especialmente para aços inox, ligas de crómio e níquel, aços com e sem ligas, aço de construção, aço para ferramentas, metais não ferrosos, metal fundido, plásticos duros e madeira. Polimento de superfícies, processamento de cordões de soldadura, remoção de vernizes e tintas, afiação de ferramentas, retificação e alisamento, rebarbagem e usinagem de cantos, remoção de ferrugem.

Diâmetro (Ø)

115 mm

Furação

22,2 mm

Tipo de grão

80

Design

Côncavo

Velocidade máx. de rotação

13300 rpm