Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Dispensador de luvas descartáveis para equipamento interior de veículos

Dispensador para luvas descartáveis
HOLD-VEH-DISPENSER-F.-DISPOGLOVES

Art. 096381 021
EAN 4065233144637

Entre na sua conta para ver preços
Dispensador de luvas descartáveis para equipamento interior de veículos

Art. 096381 021
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
Dispensador prático para luvas descartáveis com fixação no equipamento interior para veículos
  • As luvas de proteção estão prontas a usar e estão higienicamente disponíveis no local de trabalho

  • Possibilidade de montagem vertical e horizontal no equipamento interior para veículos

  • Adequado para todas as caixas de luvas descartáveis

  • Encaixe ideal da caixa graças à mola de tensão

  • Construção robusta de alta qualidade em aço inox

  • Montagem fácil em sistemas de placas perfuradas Würth em conjunto com o kit de montagem

  • Inclui conjunto de fixação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Descrição do modelo

SPEIWHS

Altura

128 mm

Largura

258 mm

Profundidade

148 mm

Peso unitário

0,930 kg

Cor

Cor de aço inox

Material

Aço inox