Dispositivo antiqueda Pro com cabo de aço
Antiqueda retrátil Pro com cabo de aço
BLOCO ANTIQUEDA RETRACTIL HSG PRO 10M
Art. 0899032116
EAN 4062856847310
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
Proporciona uma liberdade de movimentos e flexibilidade ideais durante o trabalho ao mesmo tempo que garante a máxima segurança em caso de queda
- Segurança ideal graças à retração autónoma da corda de aço
- Em caso de queda, o dispositivo bloqueia assim que for atingida uma velocidade de queda de 1,5 m/s
- Caixa de plástico robusta
- O mosquetão rotativo evita que a corda torça
- Adequado para utilização na horizontal e vertical
- Testado em arestas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Norma EN | 360 |
Comprimento do cabo metálico | 10 m |
Diâmetro do cabo metálico | 4,8 mm |
Peso | 3,76 kg |
Capacidade máx. de carga | 140 kg |