Dispositivo de aspiração BSA 50
Sistema de extração de pó BSA 50
SISTEMA DE ASPIRAÇÃO PARA BERBEQUIM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Máxima flexibilidade
Ajuste rápido para utilização com a mão direita/mão esquerda.
União de mangueira angular móvel
Ligação simples e rápida a todas as mangueiras padrão.
Altamente estável
Com calha-guia de alumínio telescópica e robusta para uma operação precisa e consistente.
Garantia de funcionamento confortável
Com batente de profundidade de perfuração e superfícies de trabalho limpas, uma vez que a borracha não descolora.
Pode ser utilizado com um aspirador Würth sem necessidade de adaptadores adicionais.
Compatível com todos os berbequins de percussão com um diâmetro de pescoço da haste de 50 mm.
Fichas Técnicas(X)
Adequado para comprimento mín./máx. de broca | 50-230 mm |
Adequado para diâmetro mín./máx. de broca | 4-16 mm |
Adequado para diâmetro de serra craniana | Até 82 mm |
Peso | 520 g |
Peso com o adaptador | 635 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!