Dispositivo de enchimento por vácuo para sistema de refrigeração com racord de encaixe rápido
Dispositivo de enchimento por vácuo, sist. refrigeração, racord
ACESSORIOS PARA CIRCUITO DE REFRIGERACAO
Art. 1952001392
EAN 4056807684543
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
A tecnologia de vácuo profundo evita bolsas de ar ao encher novamente o sistema de refrigeração de automóveis e camiões.
- Vacuómetro
- Inclui uma mangueira de admissão e uma mangueira de enchimento, cada uma com um comprimento de 1,50 m, bem como um adaptador universal para aberturas de radiador com diâmetros entre 20 mm e 41 mm.
- Método de enchimento pode ser utilizado para quase todos os tipos de veículo
- Fácil de utilizar
- Permite o enchimento sem deixar bolsas de ar
- Fiável e sem manutenção
- Pode ser utilizado para sistemas de refrigeração de qualquer volume
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Conector de rosca | Sem |