Dispositivo de limpeza e lavagem Tornador Gun
Dispositivo de limpeza/lavagem Tornador Gun
PISTOLA TWISTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Maior valor acrescentado
- Assistência técnica adicional
- Aspeto externo melhorado
- Clientes satisfeitos
Limpeza económica
Microatomização para baixo consumo do produto de limpeza
Funcionamento eficaz
Contaminação removida com extrema rapidez
Limpeza profunda
Limpeza profunda e delicada com um aroma fresco
Ideal para áreas de difícil acesso
Limpeza sem esforço de folgas, fendas e condutas sem acessórios complexos
Efeito tornado
A turbulência cria sucção que levanta a sujidade
Recomendamos que utilize o nosso produto de limpeza BMF, que é adequado para plásticos e para borracha ou tinta. Para limpar o Tornador Gun, segure o bocal num balde de água e prima o gatilho durante cerca de 20 segundos.
Fichas Técnicas(X)
Ideal para limpar jantes, soleiras de porta e painéis de porta, condutas de ventilação, painéis de instrumentos, amarelecimento causado pela nicotina, estofos e revestimento de teto, pegadas nos bancos traseiros, vestígios de sal da estrada, revestimento das mudanças, bocal de enchimento do depósito de combustível, matrículas, pelo de cão, etc., e para todos os locais de difícil acesso
Remova a sujidade solta com um aspirador ou escova da superfície a limpar. Encha o recipiente do Tornador Gun com água e produto de limpeza BMF (de acordo com a descrição do produto) e, em seguida, limpe lentamente num movimento circular; aplique o Tornador Gun a, aproximadamente, 6–8 bar e mantenha uma distância de 1–3 cm da superfície. Para secar a superfície, feche a válvula de esfera e utilize um pano para limpar qualquer humidade residual.
Peso unitário | 748 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!