Dispositivo de reposição do êmbolo dos travões
Dispositivo de reposição do êmbolo dos travões
FERREM REP PISTAO TRAVAO GRANDE SUV
Art. 1952001208
EAN 4250158111233
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
Para a reposição adequada do êmbolo dos travões de carrinhas e veículos comerciais ligeiros.
Dimensões dos mordentes de bloqueio traseiros
Largura de 100 mm, altura de 60 mm, espessura de 7,5 mm
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 100 mm |
Altura | 60 mm |
Espessura máx. da lâmina | 7,5 mm |
Peso unitário | 1600,000 g |