Dispositivo de soldadura a bateria Conjunto ASG 150
Máquina de soldar ASG 150 a bateria, conjunto de caixa
MAQUINA DE SOLDAR ASG 150 A BATERIA
Art. 5952500160
EAN 4053479221724
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Num prático carrinho de transporte
Proporciona uma ótima combinação de proteção e transporte para o seu ASG 150 graças aos rolos grandes que são adequados ao uso em estaleiros de obras, pega extensível e rolo de encaixe amovível.
Bateria recarregável potente
Até 16 elétrodos (2,0 mm x 200 mm) por cada carga de bateria.
Leve e compacto
Gerador pequeno de 2 kVA
Soldadura e carregamento ao mesmo tempo
O funcionamento híbrido permite soldar enquanto carrega na rede eléctrica.
Elevada qualidade de soldadura
Corrente de soldadura constante e fiável e ótima qualidade de arco graças às reservas de tensão integradas.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 52,8 V/CA/CC |
Corrente mín./máx. | 3-150 A |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 396 Ah |
Peso da bateria recarregável/bateria | 4500 g |
Tensão de circuito aberto | 90 V/CA/CC |
Corrente de carga padrão | 10 A |
Comprimento do cabo | 4 m |
LIGADO à corrente máx. (40 °C) | 25 % |
Comprimento | 435 mm |
Altura | 310 mm |
Largura | 160 mm |
Classe de proteção IP | IP 23 |
Peso unitário | 16,000 kg |
Secção transversal do cabo | 16 mm² |
| Corrente de soldadura em funcionamento híbrido, soldadura de elétrodo | ||
| 40 °C | 18% ED | 140 A |
| 40 °C | 25% ED | 100 A |
| 40 °C | 100% ED | 40 A |
| Corrente de soldadura em funcionamento híbrido, soldadura de TIG | ||
| 40 °C | 25% ED | 150 A |
| 40 °C | 50% ED | 100 A |
| 40 °C | 100% ED | 65 A |
ERTHCBL-F.CORDLWELDDEV-ASG150-16SMM-3M
ETRDHOLD-F.CORDLWELDDEV-ASG150-16SMM-4M
TRANCASE-F.CORDLWELDDEV-ASG150
WELDDEV-CORDL-ASG150
BTRYCHRG-ASGCHARGER-230V
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: