Dispositivo de teste sist. refrigeração
Disp teste sistema refrigeração
MAQ.TESTES RADIADOR
Art. 085350
EAN 4011231790321
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
1. A borracha adaptadora e a abertura a vedar não devem ter óleo, massa lubrificante e resíduos de glicol
2. Empurre o adaptador para dentro da abertura do radiador ou do depósito de expansão e, em seguida, rode as duas rodas de ajuste umas contra as outras para vedar
3. Ligue o aparelho de teste do radiador
4. Bombeie cerca de 1,3 bar no sistema de refrigeração com a bomba manual
5. A pressão do circuito de refrigeração não deve descer mais de 0,2 bar no espaço de 10 minutos.
6. Em caso de queda de pressão, localize e elimine os potenciais pontos de fuga (por ex., bomba de água, mangueiras, junta de cabeça cilíndrica)
Atenção: O adaptador universal nunca deve ser mergulhado em líquido de arrefecimento, uma vez que isso provoca fugas de líquido na válvula quando a pressão é libertada.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!