Dispositivo universal de montagem dos rolamentos de rodas compacto
Dispositivo universal montagem rolamentos de rodas compactos
DISPOSITIVO MONTAGEM ROLAMENTO DE RODA
Art. 1952001302
EAN 4250158119529
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
Montagem rápida, precisa e sem danos de rolamentos de rodas compactos
- Pode ser utilizado com fuso, cilindros hidráulicos comuns e sob prensa hidráulica.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para utilização universal de fabricantes de automóveis, por exemplo, VW, Audi, Seat, Skoda, Ford, Mazda, Porsche, Volvo, etc. Para rolamentos de rodas compactos com um anel de rolamento exterior com um diâmetro de 50 mm até um máximo de 80 mm. Também adequado para os modelos VW T5, VW Touareg, Porsche Cayenne, VW Crafter e MB Sprinter do ano 2007.
Diâmetro mín. | 50 mm |
Diâmetro máx. | 80 mm |
Diâmetro mín./máx. | 50-80 mm |
Peso unitário | 8000,000 g |