Distanciador Nova Pro tipo 600
Distanciador Nova Pro, tipo 600
DISTANCIADOR NOVA PRO TYP 600
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
- Para gaveta interior, para ultrapassar o ressalto da dobradiça da porta
- A disposição dos furos adapta-se a todos os sistemas de ilhargas Nova Pro
- Distanciador simétrico – pode ser utilizado à esquerda ou à direita
- Para aparafusar com parafusos Euro com cabeça de 7,4 mm de diâmetro
- Material com 25 mm de espessura (comprimento do parafuso = 4 mm + profundidade de penetração no furo)
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Plástico |
Superfície | Simples |
Cor | Branco puro RAL 9010 |
| Tabela para a dimensão X | |
| Comprimento da guia | Dimensão X |
| 270 mm | 160 mm |
| 300–400 mm | 224 mm |
| 450–650 mm | 288 mm |