Distribuidor múltiplo de ar comprimido DMV wSafe® 2000
Distribuidor múlt. ar comprimido, DMV wSafe 2000
DISTRIBUIDOR TRIPLO WSAFE 2000
WSAFE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Preparado para utilização imediata
Várias ligações de ar comprimido com acoplamentos de segurança wSafe 2000, sem necessidade de peças angulares ou em T.
Desengate seguro com apenas uma mão
O acoplamento de segurança com um processo de desengate de um único passo permite desengatar com apenas uma mão ao puxar o engate de bloqueio para trás. O acoplamento é ventilado automaticamente, evitando ferimentos devido à ejeção das mangueiras.
Flexibilidade
Graças ao sistema modular, que pode ser expandido conforme necessário, o DMV 2 e o DMV 3 podem ser combinados através de uma peça adaptadora.
Caudal de ar ideal
Os segmentos de ligação individuais podem ser rodados individualmente e inclinados. Isto evita a torção e a dobragem das mangueiras.
Extremamente robusto com máxima eficiência
Resistente a óleo, gasolina e sujidade. Poupa energia, espaço e tempo.
Fichas Técnicas(X)
Número de acoplamentos de ligação rápida | 3 UNID |
Comprimento x largura x altura | 147 x 28 x 73 mm |
Conector de rosca | RI G 1/2 pol. |
Pressão máx. de funcionamento | 16 bar |
Design | Com acessórios wSafe 2000 |
Condições de temperatura mín./máx. | -20 a 100 °C |
Condições de temperatura mín. | -20 °C |
Superfície | Galvanizado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!