Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Distribuidor de energia WSDV em plástico

Distribuidor de energia WSDV em plástico
DISTRIBUIDOR DE ENERGIA

Art. 0774770002

EAN 4056807487717

Entre na sua conta para ver preços
Distribuidor de energia WSDV em plástico

Art. 0774770002
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
Design portátil, compacto e robusto
  • Os interruptores FI e LS estão protegidos de forma segura por trás de uma janela com fechadura

  • As tomadas de instalação estão protegidas de forma segura graças à estrutura saliente

  • Estrutura em plástico resistente a impactos e intempéries

  • Empilhável para poupar espaço

  • Fabricado na Alemanha
Aviso

Distribuidor de energia portátil como ponto de alimentação especial para ligar consumidores de corrente alternada e trifásica em estaleiros de obras que serão posteriormente lighados a um armário de distribuição de energia ou a um armário de distribuilção final com a norma DIN VDE 0100, parte 704.

Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Para utilização no interior e exterior

  • Distribuidor de energia portátil como ponto de alimentação especial para ligar consumidores de corrente alternada e trifásica em estaleiros de obras que serão posteriormente ligados a um armário de distribuição de energia ou a um armário de distribuição final em conformidade com a norma DIN VDE 0100, parte 704.

Saída

Seis tomadas à prova de choques de 16 A, 250 V, 1 CEE 32 A, 5 pinos, 400 V, 2 CEE 16 A, 5 pinos, 400 V

Entrada

CEE 32 A, 5 pinos, 400 V

Fusível principal

1 FI 40/0,03 A, tipo A, 3 LS 16 A, 1P, C, 2 LS 16 A, 3P, C

Carga ligada

22 kVA

Classe de proteção IP

IP 44

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Condições de temperatura mín./máx.

-25 a 35 °C

Material

Plástico

Comprimento x largura x altura

396 x 238 x 322 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cadeado Magno

CADEADO COM CHAVE

A partir do tamanho 30, o gancho bloqueia em ambos os lados para garantir maior estabilidade
x 10 Un.