Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Distribuidor de rede de bordo

Distribuidor de rede de bordo, 230 V
BRDNETWRKDISTR-L222-H284MM

Art. 096380 807

EAN 4056807853185

Entre na sua conta para ver preços
Distribuidor de rede de bordo

Art. 096380 807
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
Para transformadores de tensão
  • Três disjuntores RCD (FI) de 30 mA

  • Três tomadas elétricas de ligação à terra IP 54

  • Cabo de ligação de borracha de 1,5 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² com ficha

  • Totalmente montado, equipado e testado
Aviso

Sem material de fixação

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Altura

285 mm

Largura

225 mm

Profundidade

135 mm

Peso unitário

3,010 kg