Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Divisória, outros

Divisória, outros
PERFIL M302 ALU 4000MM

Art. 0689408302
EAN 4045989846252
Entre na sua conta para ver preços
Divisória, outros

Art. 0689408302

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Alumínio

Altura

16 mm

Superfície

Anodizado

Descrição do modelo

Aluminium profile

Comprimento

4000 mm

Largura

30 mm

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica