Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Dobr p/móvel enc, am 105 °, enc. exc.

Dobradiça softline com amortecedor e taco, 100°
DOB SOFTLINE 100 C00 C/AMORT 48/6

Art. 0683138115

EAN 4050641363060

Entre na sua conta para ver preços
Dobr p/móvel enc, am 105 °, enc. exc.

Art. 0683138115

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 150 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

  • Copo da dobradiça Ø 35 mm/profundidade 11,5 mm

  • Espessura da porta: 14–21 mm

  • Encaixe

  • Amortecimento integrado

  • Homologada para 80 000 ciclos

  • Acabamento: banhado a níquel

Homologada para 80 000 ciclos

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Profundidade do orifício para dobradiça

11,5 mm

Diâmetro

35 mm

Posição da porta

Inserção

Perfuração

48/6 mm

Altura

11,5 mm

Distância do orifício (horizontal)

6 mm

Distância do orifício (vertical)

48 mm

Material

Aço

Distância máx. do furo para dobradiça

7 mm

Distância mín. do furo para dobradiça

3 mm

Ângulo de abertura

105 Grau

Adequado para espessura máx. de porta

21 mm

Adequado para espessura mín. de porta

14 mm

Superfície

Niquelado

Descrição do modelo

Full over lay

Tipo de conjunto

Para aparafusar