Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Dobradiça EasyClick de canto cego, 110°-52/5,5 mm

Dobradiça para móvel EasyClick, canto cego, 52/5,5-110°
DB.EASYCLICK CANTO 52/5.5 110. S/AMORT

Art. 0683931566

EAN 4099618138225

Entre na sua conta para ver preços
Dobradiça EasyClick de canto cego, 110°-52/5,5 mm

Art. 0683931566

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

  • Ângulo de abertura: 110°

  • Ajuste de profundidade através do acessório de fixação excêntrico com +3 mm, -1 mm

  • Movimentos de abertura e fecho: 80 000 ciclos
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para espessura máx. de porta

26 mm

Distância máx. do furo para dobradiça

6 mm

Design

Com mola

Ângulo de abertura

110 Grau

Adequado para espessura mín. de porta

16 mm

Material

Aço

Automático

Sim

Distância mín. do furo para dobradiça

3 mm

Perfuração

52/5,5 mm

Superfície

Niquelado

Profundidade do orifício para dobradiça

11,5 mm

Posição da porta

Inserção

Tipo de conjunto

Com parafuso para aglomerado, 3,5 mm de diâmetro