Dobradiça com forma de bandeira curta
Dobradiça para soldar, forma de bandeira, curta
DOBRADICA OLHAL ABA C 12X80
Art. 0689999000
EAN 4050641269652
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
- Veio fabricado com estampagem a frio.
- Veio galvanizado para uma maior resistência à oxidação.
- Feito de aço calibrado 9SMn28.
- Tratado e limpo com Maizol através de vibração.
- Fácil instalação e montagem.
- Fácil de soldar, uma vez que a aba da dobradiça e o tubo têm um ponto de fusão muito semelhante.
- Poupanças de até 50% na soldadura.
- Capacidade de sobreposição de tubos.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Altura | 2 mm |
Comprimento | 80 mm |
Largura | 12 mm |