Dobradiça de aba TIOMOS
Dobradiça de aba Tiomos
TIOMOS FLAP
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
Sobreposição da aba de até 19 mm
- Ângulo de abertura de 90°
- Para abas de até 21 mm de espessura
- Perfil conjunto estreito
- Regulação tridimensional
Aviso
As peças para a aba e piso são fixadas com parafusos para aglomerado, ∅ 3,5 x 15 mm.
As dimensões da dobradiça e o cálculo conjunto são realizados de acordo com as definições de fábrica.
Medidas facultativas. Reservamos o direito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Posição da porta | Sobreposição |
Função de fecho suave | Não |
Mola | Não |
Tipo de conjunto | Aparafusar |
Adequado para espessura mín./máx. de porta | 14-21 mm |
Superfície | Niquelado |
Material | Zinco fundido |
Ângulo de abertura | 90 Grau |
| Folga mínima (F) | ||
| Força de dobragem (TS) | 14 | 1 |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1,5 | |
| 21 | 2,5 | |