Dobradiça de porta Spirit 240 3-D
Dobradiça de embutir 240, 3D, Spirit
DOB INVISIVEL 3D SPIRIT 240
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Invisível quando a porta está fechada
- Ajustável em três direções sem desmontar a folha da porta e com apenas uma ferramenta
- O sistema de fixação e ajuste das dobradiças estão ocultos com as tampas de encaixe
- Tecnologia de rolamento deslizante sem necessidade de manutenção
As fresas e os anéis de paragem necessários não estão disponíveis na gama de produtos.
Dimensões sujeitas a alterações. Sujeito a alterações técnicas.
Fichas Técnicas(X)
As dobradiças são usadas em molduras de bloco e cegas para reforço de portas de salas, reforço de portas de casa de banho ou reforço de portas de entrada de apartamentos
![]() | |
Adequado para | Portas de madeira encastradas |
Material da caixa de proteção | Aço |
Material da tampa | Aço |
Superfície | Cromado |
Direcção DIN | DIN R/L |
Ajuste lateral | +/- 3 mm |
Ajuste da altura | +/- 3 mm |
Ajuste da pressão de contacto | +/- 1,5 mm |
Segurança integrada do lado da dobradiça | Não |
Capacidade de carga com 2 dobradiças | 60 kg |
Ângulo de abertura | 180 Grau |
Classe de dobradiça | 10 |
Código de classificação de acordo com a norma DIN EN 1935: 2002, ETA-17/0575 | |||||||
2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4* | 0 | 10 |
*Resistência à corrosão, classe 5, positivo, em conformidade com a norma EN1670: 2007 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!