Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Dobradiça de porta Spirit 340 3-D

Dobradiça de embutir 340, 3D, Spirit
DOB INVISIVEL 3D SPIRIT 340

Art. 0687383110
EAN 4061975687067

Entre na sua conta para ver preços
Dobradiça de porta Spirit 340 3-D

Art. 0687383110

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 2 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Dobradiça oculta com ajuste de altura através de excêntrico
  • Invisivel quando a porta está fechada

  • Ajustável em três direções sem desmontar a folha da porta e com apenas uma ferramenta

  • O sistema de fixação e ajuste das dobradiças estão ocultos com as tampas de encaixe

  • Tecnologia de rolamento deslizante sem necessidade de manutenção
Aviso

As fresas e os anéis de paragem necessários não estão disponíveis na gama de produtos.

Dimensões sujeitas a alterações. Sujeito a alterações técnicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

As dobradiças são usadas em caixilhos de bloco e de janela para reforço de portas de salas, reforço de portas de casa de banho ou reforço de portas de entrada de apartamentos

Adequado para

Portas de madeira encastradas

Material da caixa de proteção

Aço

Material da tampa

Aço

Superfície

Cromado

Direcção DIN

DIN R/L

Ajuste lateral

+ 3 mm / - 2 mm

Ajuste da altura

+/- 3 mm

Ajuste da pressão de contacto

+/- 1 mm

Segurança integrada do lado da dobradiça

Não

Capacidade de carga com 2 dobradiças

80 kg

Ângulo de abertura

180 Grau

Classe de dobradiça

11

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Matriz para fresagem universal

MATRIZ SPIRIT

Utilização universal para muitos moldes