Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Dobradiça de soldar com rolamento axial

DOBRADICA OLHAL LAGRIMA AX A4 20X120

Art. 0689582014

EAN 4053479463964

Entre na sua conta para ver preços
Dobradiça de soldar com rolamento axial

Art. 0689582014

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Extremidades planas
  • Peças macho e fêmea feitas de aço AD 37 Pb

  • Pino feito de aço S 300 Pb
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para cargas pesadas

Altura

120 mm

Largura

25 mm

Material

Aço inox A2

Altura do rolo

118 mm

Diâmetro do rolo

20 mm

Art.-Nr. A = diâmetro B = altura L = compr. H = compr. Ø x comprimento do pino Rolamento axial
0689 581 910 16 mm 20 mm 48,5 mm 104 9 x 44 mm Ø 9,2 x 17,5 x 7 mm
0689 581 920 16 mm 20 mm 58,5 mm 124 9 x 44 mm Ø 9,2 x 17,5 x 7 mm
0689 581 930 20 mm 25 mm 68 mm 143 11 x 51 mm Ø 11,2 x 20 x 7 mm

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica