Dobradiça invisível ajustável 3D SPIRIT 240
Dobradiça de embutir 3D Spirit 240
DOB INVISIVEL 3D SPIRIT 240 PRETA
Art. 9501007360
EAN 4062856556946
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
- Dobradiça com 5 pontos de rotação
- Reversível para utilização no lado direito/esquerdo
- Pode ser ajustado em 3 eixos através de um parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interior de 4 mm
- Caixa de proteção completamente selada feita de zamak
- Tampas de cobertura em metal envernizado
- Não é necessária manutenção nem lubrificação
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Zinco fundido |
Superfície | Lacado |
Cor | Preto |
Nível do brilho | Mate |
Diâmetro do rolo | 15 mm |
Capacidade de carga com 2 dobradiças | 60 kg |
Capacidade de carga com 3 dobradiças | 60 kg |
Ajuste lateral | +/- 1,5 mm |
Ajuste da altura | +/- 3 mm |
Ajuste de profundidade | +/- 3 mm |