Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Dobradiça invisível para móvel regulável 3D

Dobradiça invisível para móvel 3D, regulável
DOB INVISIVEL MOVEL REG 3D

Art. 0683150320

EAN 4065746357258

Entre na sua conta para ver preços
Dobradiça invisível para móvel regulável 3D

Art. 0683150320

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 12 Un.
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
Distância do orifício

55 mm

Comprimento do orifício perfurado

72 mm

Largura do orifício perfurado

14 mm

Adequado para espessura mín. de porta

18 mm

Adequado para altura máx. de porta

2000 mm

Adequado para largura máx. de porta

600 mm

Ajuste da altura

+/- 1,5 mm

Ângulo de abertura

180 Grau

Ajuste lateral

+/- 1 mm

Ajuste de profundidade

+/- 1,5 mm

Profundidade do orifício perfurado

5,5 mm

Profundidade do orifício perfurado 2

16 mm

Comprimento do orifício perfurado 2

45 mm

Adequado para

Portas de madeira encastradas

Design

Esquerda/direita

Capacidade de carga com 2 dobradiças

10,5 kg

Capacidade de carga com 3 dobradiças

14 kg

Capacidade de carga com 4 dobradiças

19 kg

Capacidade de carga

10,5 kg

Material

Zamak

Superfície

Cromado

Nível do brilho

Acetinado

Peso unitário

87,000 g