Dobradiça oculta, Nexis Click-on 110
Dobradiça oculta, Nexis 110 Click-on
DOBRADICA RECTA C/ TACO PLASTICO 52/10
NEXIS CLICK-ON
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
Com profundidade rasa do copo para portas finas e perfiladas
Ângulo de abertura de 110°
Espessura da porta de até 22 mm
Profundidade mínima do copo (11,5 mm)
Também é adequada para portas finas ou perfiladas
Compatível com soft-close
Medidas facultativas Sujeito a alterações técnicas.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Posição da porta | De canto |
Automático | Sim |
Tipo de conjunto | Pressão |
Perfuração | 52/5,5 mm |
Adequado para espessura máx. de porta | 22 mm |
Ângulo de abertura | 110 Grau |
Distância mín./máx. do furo para dobradiça | 4-7 mm |
Material | Aço |
Superfície | Niquelado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!