Dobradiça oculta, Nexis Click-on 125/-24 a -30 A
Dobradiça oculta Nexis 95/-24/-30A Click-on
DOBRADICA NEXIS CLICK-ON -24/30
NEXIS CLICK-ON
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
- Para armários com ângulos de -24° a -30°
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Posição da porta | Sobreposição |
Automático | Sim |
Tipo de conjunto | Aparafusar |
Perfuração | 52/5,5 mm |
Adequado para espessura máx. de porta | 24 mm |
Ângulo de abertura | 125 Grau |
Distância mín./máx. do furo para dobradiça | 4-6 mm |
Material | Zamak/Aço |
Superfície | Niquelado |
| Calço, espessura (H) | 00 | 02 | 04 |
| X (-24) | 42,5 mm | 43,5 mm | 44,5 mm |
| X (-30) | 44,5 mm | 45,5 mm | 46,5 mm |
| O batente angular da porta pode ser modificado ajustando o batente. Os batentes das portas resultantes podem ser calculados da seguinte forma: A = 4 + TA - H + +32 - ângulo do armário. | |||
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!