Dobradiça oculta, Nexis Click-on 95/30 A Nexis Click-on 95/30A
Dobr. Nexis 95/30A Click-on
DOBRADICA NEXIS CLICK-ON 30
NEXIS CLICK-ON
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
Batente à face da ilharga
- Para armários com inclinação de 30°
- Compatível com sistemas Soft-close
As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Posição da porta | Sobreposição |
Automático | Sim |
Tipo de conjunto | Aparafusar |
Perfuração | 52/5,5 mm |
Adequado para espessura máx. de porta | 30 mm |
Adequado para armários com ângulo | 30 Grau |
Ângulo de abertura | 95 Grau |
Distância mín./máx. do furo para dobradiça | 4-6 mm |
Material | Zinco fundido |
Superfície | Niquelado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!