Dobradiça oculta Nexis Click-on, 95° Com braço de dobradiça comprido
Dobradiça oculta Nexis 95, braço comprido Click-on
DOBRADICA NEXIS CLICK-ON P/ CANTO FALSO
NEXIS CLICK-ON
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
Para portas direitas e largas
- Compatível com sistemas Soft-close
As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Posição da porta | Rebite |
Automático | Sim |
Tipo de conjunto | Aparafusar |
Perfuração | 52/5,5 mm |
Adequado para espessura máx. de porta | 30 mm |
Ângulo de abertura | 95 Grau |
Distância mín./máx. do furo para dobradiça | 4-6 mm |
Material | Zamak/Aço |
Superfície | Niquelado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!